Rockman - Hjelm E-Ranger Grønn Rockman 22RABEgreen - 22RABEgreen
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - Andre
Farge - Grønn
Oppheng - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070246830597
Elnummer
8822425
Leverandørens varenummer
22RABEgreen
Typebeskrivelse
8822425
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
Andre
Farge:
Grønn
Oppheng:
Uten
Høy synlighet (signalfarger):
Ja
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
Den tekniske utviklingen av vernehjelmer har ikke vist mye fremgang siden sekstitallet, med enkeltvegg-hjelmer som har dominert markedet. Med de tyskproduserte RANGER- hjelmene, har de et nytt design som bygger på teknologien fra bilindsutrien og kollisjonstester. Hjelmene har en Crash Zone” integrert på toppen, nøyaktig der hvor slag mest sannsynlig vil finne sted. ”Crash Zone” er en dobbel vegg som blir komprimert og deformert ved slag fra eks. fallende gjenstander. Denne absorberer energien og reduserer kollisjonsenergien som blir videresendt fra hjelmskallet til selen innvendig i hjelmen. RANGER-hjelmene gir derfor et høyt beskyttelsesnivå for brukeren.
Fåes i fargene, hvit, gul, oransje, rød, blå og grønn.
Tekniske data:
Hjelmen er produsert i i UV-bestandig ABS plast
Testet og sertifisert i hht. den Europeiske normen for sikkerhetshjelmer EN 397 og EN 50365 (1000V)
Selvutløsende hakerem, vaskbar og allergifri (pH 7)
Enkel enhånds strammesystem
Egne spor for montering av hørselvern og LED-lys
Innfellbare vernebriller i klart glass medfølger.
Fåes i fargene, hvit, gul, oransje, rød, blå og grønn.
Tekniske data:
Hjelmen er produsert i i UV-bestandig ABS plast
Testet og sertifisert i hht. den Europeiske normen for sikkerhetshjelmer EN 397 og EN 50365 (1000V)
Selvutløsende hakerem, vaskbar og allergifri (pH 7)
Enkel enhånds strammesystem
Egne spor for montering av hørselvern og LED-lys
Innfellbare vernebriller i klart glass medfølger.


