Rockman - Hjelm E-Ranger Hvit Rockman innebygde vernebriller 22RABE1 - 22RABE101000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Oppheng - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070246830597
Elnummer
8822420
Leverandørens varenummer
22RABE101000
Typebeskrivelse
8822420
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Oppheng:
Uten
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
Den tekniske utviklingen av vernehjelmer har ikke vist mye fremgang siden sekstitallet, med enkeltvegg-hjelmer som har dominert markedet. Med de tyskproduserte RANGER- hjelmene, har de et nytt design som bygger på teknologien fra bilindsutrien og kollisjonstester. Hjelmene har en Crash Zone" integrert på toppen, nøyaktig der hvor slag mest sannsynlig vil finne sted. "Crash Zone" er en dobbel vegg som blir komprimert og deformert ved slag fra eks. fallende gjenstander. Denne absorberer energien og reduserer kollisjonsenergien som blir videresendt fra hjelmskallet til selen innvendig i hjelmen. RANGER-hjelmene gir derfor et høyt beskyttelsesnivå for brukeren. Fåes i fargene, hvit, gul, oransje, rød, blå og grønn. Tekniske data: Hjelmen er produsert i i UV-bestandig ABS plast. Testet og sertifisert i hht. den Europeiske normen for sikkerhetshjelmer EN 397. Ventilasjonshul. 6 punkts sele med selvutløsende hakerem, allergifri pH 7 og vaskbar Enkel enhånds strammesystem. Egne spor for montering av hørselvern og LED-lys. Innfellbare vernebriller fåes også til ROCKMAN, klart + sotet glass. Se El.nr 8822429 og 8822430.


