Rockman - Hørselvern for Hjelm Stålbøyle Rockman - 3015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Demping - 23 dB
Bæremåte - Hjelmmontasje
Farge - Gul
Oppfellbar - nei
Med radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000415
Elnummer
8822433
Leverandørens varenummer
3015
Typebeskrivelse
8822433
Demping:
23 dB
Bæremåte:
Hjelmmontasje
Farge:
Gul
Oppfellbar:
nei
Med radio:
nei
Radiotilknytning:
nei
Justerbar:
Ja
Materiale hode-bøyle/-bånd:
Metall
Materiale hodebøyle:
Andre
Beskyttelsesklasse i henhold til EN 352:
Andre
Vekt:
190 g
Minimum strekkfasthet:
9,4 N
Størrelse:
Universal
Foliebredde:
nei
Aktiv støyreduksjon:
nei
Utskiftbar polstring:
nei
Høy synlighet (signalfarger):
nei


