Rockman - Hørselvern øreklokker SHOT 26 Rockman - 3003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Demping - 26 dB
Bæremåte - Hodebøyle
Farge - Blå
Oppfellbar - nei
Med radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830597
Elnummer
8822432
Leverandørens varenummer
3003
Typebeskrivelse
8822432
Demping:
26 dB
Bæremåte:
Hodebøyle
Farge:
Blå
Oppfellbar:
nei
Med radio:
nei
Radiotilknytning:
nei
Justerbar:
Ja
Materiale hode-bøyle/-bånd:
Metall
Materiale hodebøyle:
Andre
Beskyttelsesklasse i henhold til EN 352:
Andre
Vekt:
210 g
Minimum strekkfasthet:
0 N
Størrelse:
Universal
Foliebredde:
nei
Aktiv støyreduksjon:
nei
Utskiftbar polstring:
nei
Høy synlighet (signalfarger):
nei


