Rockman - Hørselvern plugg i beholder Rockman - 3305+3306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Demping - 37 dB
Med ledning - nei
Med pannebånd - nei
Med bøyle - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830597
Elnummer
8822436
Leverandørens varenummer
3305+3306
Typebeskrivelse
8822436
Modell / utførelse:
Andre
Demping:
37 dB
Med ledning:
nei
Med pannebånd:
nei
Med bøyle:
nei
Lamellutførelse:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Erstatningspropper:
nei
Farge:
Oransje
Gjenbrukbar:
Ja
Høy synlighet (signalfarger):
Ja
Plugg for ekstremt støyende arbeidsplasser, selv på lave frekvenser. Pluggene har en eksepsjonell demping med maks på 4000 og 8000 Hz (nær 50 dB!) SNR 37dB (gjennomsnitt) Bruk: komprimeres med fingrene, puttes deretter i ørene og de eser ut og stenger støyen ute!