Rockman - Støvmaske m/ventil Rockman 7011 12 stk i Eske - 7011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Halvmaske
Størrelse - Andre
Tilkobling - Andre
Med filter - Ja
Utpustingsventil - Ja
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830597
Elnummer
8822437
Leverandørens varenummer
7011
Typebeskrivelse
8822437
Modell / utførelse:
Halvmaske
Størrelse:
Andre
Tilkobling:
Andre
Med filter:
Ja
Utpustingsventil:
Ja
Redningsmaske:
nei
Filterholder:
Andre
Pustebeskyttelse i henhold til EN136:
Klasse 1
Med talemembran:
nei
Regulerbare fester:
nei
Støvmaske med flere filterlag og ventil i front for enklere utånding. God og komfortabel passform til ulike hodeformer for best beskyttelse. Sveiset i kantene før økt styrke og supermyk pakning inn mot ansiktet. Effektiv for støv og "ikke oljebaserte" partikler. Ideell ved sliping og pussing. Tekniske spesifikasjoner: FFP 1 i hht. EN 149:2001