Rockman - Vernebrille etui Rockman - 4392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material glass - Andre
Rammemeteriale - Andre
Passer over lesebriller - nei
Farve på glasset - Andre
Størrelse - Universal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830597
Elnummer
8822440
Leverandørens varenummer
4392
Typebeskrivelse
8822440
Material glass:
Andre
Rammemeteriale:
Andre
Passer over lesebriller:
nei
Farve på glasset:
Andre
Størrelse:
Universal
Løst glass:
nei
Med sideklaffer og øvre klaffer:
nei
Forspeilet:
nei
Antirefleksbehandlede glass:
nei
Ripesikker:
Ja
Duggfri:
nei
Justerbar:
nei
Rammefarge:
Svart
Type lufting:
Uten


