Rockman - Vernebrille for hjelm klare Rockman - 2I415PC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material glass - Andre
Rammemeteriale - Plast
Passer over lesebriller - Ja
Farve på glasset - Fargeløs
Størrelse - Universal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830597
Elnummer
8822429
Leverandørens varenummer
2I415PC
Typebeskrivelse
8822429
Material glass:
Andre
Rammemeteriale:
Plast
Passer over lesebriller:
Ja
Farve på glasset:
Fargeløs
Størrelse:
Universal
Løst glass:
nei
Med sideklaffer og øvre klaffer:
Ja
Forspeilet:
nei
Antirefleksbehandlede glass:
nei
Ripesikker:
nei
Duggfri:
Ja
Justerbar:
Ja
Forstørrelsesfaktor:
0
Rammefarge:
Grå
Type lufting:
Uten


