Roger - RS232/RS485/RS422 - IP interface RACS - UT-4DR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791014084
Elnummer
6255859
Leverandørens varenummer
UT-4DR
Typebeskrivelse
6255859
Type tilbehør/reservedel:
Andre
UT-4DR interfacet muliggjør kommunikasjon mellom ulike enheter med serielle porter gjennom et IP nettverk. Enheten har en seriell port som kan konfigureres som en RS232, RS422 eller RS485 port og tilkobles 100/10 BaseT Ethernet nettverk. Dette interfacet vil gjenkjennes i nettverket med en unik IP adresse (den blir tildelt under installasjonen) og den har en MAC adresse som er unik. Denne enheten har i tillegg 4 I/O linjer som kan benyttes som innganger eller utganger som kan styres via webbrowser eller Telnet protokoll.