Roger - Utendørs kode-kortleser - bred 125KHz RACS system
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Høyde - 115 mm
Bredde - 80 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013414
Elnummer
6255845
Leverandørens varenummer
PRT64LT-G
Typebeskrivelse
Adgangskontroll - Roger
Materiale
Plast
Høyde
115 mm
Bredde
80 mm
Dybde
35 mm
Utendørs kode-kortleser - bred - 125KHz RACS