Roger - Utendørs kortleser - bred - 125KHz RACS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Høyde - 85 mm
Bredde - 85 mm
Dybde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013438
Elnummer
6255863
Leverandørens varenummer
PRT66LT-G
Typebeskrivelse
Adgangskontroll - Roger
Materiale
Plast
Høyde
85 mm
Bredde
85 mm
Dybde
27 mm
Utendørs kortleser - bred - 125KHz RACS