Roger - Utendørs kode-kortleser - bred - PRT64MF-G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Høyde - 115 mm
Bredde - 80 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013421
Elnummer
6255846
Leverandørens varenummer
PRT64MF-G
Typebeskrivelse
Adgangskontroll - Roger
Materiale:
Plast
Høyde:
115 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
35 mm
Utendørs kode-kortleser - bred - Mifare RACS/Standalone


