Roger - Utendørs kode-kortleser Stand alone 125KHz PRT64-EM - PRT64-EM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type grensesnitt - Andre
Lesemetode - Datamedium og kode
Monteringsmetode - Påvegg
Frittstående - Ja
Fungerer i nettverk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015852
Elnummer
6255940
Leverandørens varenummer
PRT64-EM
Typebeskrivelse
Utendørs kode-kortleser
Type grensesnitt:
Andre
Lesemetode:
Datamedium og kode
Monteringsmetode:
Påvegg
Frittstående:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
PC forbindelse:
Ja
Maks antall personer:
120
Signalering:
Lyssignal
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Grå
Modell / utførelse:
Leser
Materiale:
Andre
Power over Ethernet (PoE):
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
115 mm
Dybde:
35 mm