Roplast - LEDNING 3X0,75 M PLUGG 3M - 33 952 17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Tilkobling 2 - Leder endehylse
Antall ledere - 3
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lengde - 3 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881003691
Elnummer
3395217
Leverandørens varenummer
33 952 17
Typebeskrivelse
3395217
Tilkobling 1:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Tilkobling 2:
Leder endehylse
Antall ledere:
3
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lengde:
3 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
nei
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Temperaturmotstand:
70...70 °C
Nominell strøm:
2,5 A
Merkespenning:
220...250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Farge på ytre kappe:
Hvit
Spiralkabel:
nei
Med jordleder:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med snorbryter:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
3 mm
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
•To faser og jord
•Leveres med vinkel plugg i den ene enden
•Den andre enden er avmantlet og påsatt endehylser


