Rose-Elektrotechnik GMBH - Aluminium kapsling 120x360x81mm - 251000108

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Aluminium kapsling 120x360x81mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

120 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter64 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter230 mm
Se tilgjengelige varianter232 mm
Se tilgjengelige varianter310 mm
Se tilgjengelige varianter313 mm

Bredde:

360 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter58 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter98 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter175 mm
Se tilgjengelige varianter202 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter280 mm
Se tilgjengelige varianter330 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter404 mm
Se tilgjengelige varianter560 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm

Dybde:

81 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter52 mm
Se tilgjengelige varianter57 mm
Se tilgjengelige varianter91 mm
Se tilgjengelige varianter111 mm
Se tilgjengelige varianter181 mm

Slagfasthet:

IK09
Se tilgjengelige varianterIK08

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157900203

Elnummer

2521711

Leverandørens varenummer

251000108

Typebeskrivelse

2521711

Monteringsmetode:

Andre

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

120 mm

Bredde:

360 mm

Dybde:

81 mm

RAL-nummer:

7001

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Med monteringsplate:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Farge:

Grå

Antall moduler:

1

Antall rader:

1

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

0

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

For utendørsbruk:

Ja

Egnet for lynvern:

nei

Isoleringsklasse:

II

Slagfasthet:

IK09

Funksjonssikkerhet:

Uten

Dekk til med overtrykksavlastning:

nei

Robust aluminiumskapsel for bla. maskinteknikk og automatiseringsteknologi
Festemuligheter for DIN-skinner og monteringsplater
Kan brukes i store temperaturområder

Materiale: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)
Maling: pulverlakk
Farge: RAL 7001, sølvgrå (spesiell farge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 i henhold til EN 60529 (høyere beskyttelse på forespørsel)
Slagfasthet: IK09 i henhold til DIN EN 60068-2-75
Temperaturområde:
PU-(polyuretan) tetning (standard): -40°C til +90°C
CR-(kloropren) tetning (valgfritt): -40°C til +100°C
VMQ-(Silicon)-tetning (valgfritt): -60°C til +130°C