Rose-Elektrotechnik GMBH - Aluminium kapsling 230x330x181mm - 251000117

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Aluminium kapsling 230x330x181mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

230 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter64 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter232 mm
Se tilgjengelige varianter310 mm
Se tilgjengelige varianter313 mm

Bredde:

330 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter58 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter98 mm
Se tilgjengelige varianter122 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter175 mm
Se tilgjengelige varianter202 mm
Se tilgjengelige varianter220 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter280 mm
Se tilgjengelige varianter360 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter404 mm
Se tilgjengelige varianter560 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm

Dybde:

181 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter52 mm
Se tilgjengelige varianter57 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter91 mm

Slagfasthet:

IK09
Se tilgjengelige varianterIK08

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 230 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4250157900340

Elnummer

2521721

Leverandørens varenummer

251000117

Typebeskrivelse

2521721

Monteringsmetode:

Andre

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

230 mm

Bredde:

330 mm

Dybde:

181 mm

RAL-nummer:

7001

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Med monteringsplate:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Innbyggingsdybde:

170 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

1

Antall rader:

1

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

0

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK09

Funksjonssikkerhet:

Uten

Deksel med overtrykksutløser:

nei

Robust aluminiumskapsel for bla. maskinteknikk og automatiseringsteknologi
Festemuligheter for DIN-skinner og monteringsplater
Kan brukes i store temperaturområder

Materiale: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)
Maling: pulverlakk
Farge: RAL 7001, sølvgrå (spesiell farge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 i henhold til EN 60529 (høyere beskyttelse på forespørsel)
Slagfasthet: IK09 i henhold til DIN EN 60068-2-75
Temperaturområde:
PU-(polyuretan) tetning (standard): -40°C til +90°C
CR-(kloropren) tetning (valgfritt): -40°C til +100°C
VMQ-(Silicon)-tetning (valgfritt): -60°C til +130°C