Rose-Elektrotechnik GMBH - Aluminium kapsling 80x125x57mm - 251000103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
80 mmBredde:
125 mmDybde:
57 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157900098
Elnummer
2521706
Leverandørens varenummer
251000103
Typebeskrivelse
2521706
Monteringsmetode:
Andre
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
80 mm
Bredde:
125 mm
Dybde:
57 mm
RAL-nummer:
7001
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Med monteringsplate:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
51 mm
Farge:
Grå
Antall moduler:
1
Antall rader:
1
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
0
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK09
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei
Festemuligheter for DIN-skinner og monteringsplater
Kan brukes i store temperaturområder
Materiale: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)
Maling: pulverlakk
Farge: RAL 7001, sølvgrå (spesiell farge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 i henhold til EN 60529 (høyere beskyttelse på forespørsel)
Slagfasthet: IK09 i henhold til DIN EN 60068-2-75
Temperaturområde:
PU-(polyuretan) tetning (standard): -40°C til +90°C
CR-(kloropren) tetning (valgfritt): -40°C til +100°C
VMQ-(Silicon)-tetning (valgfritt): -60°C til +130°C


