Utgått

Rose-Elektrotechnik GMBH - E30.000104 KERAMISK KL.4MM2 - 2521787

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - E30.000104 KERAMISK KL.4MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...6 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190020729

Elnummer

2521787

Leverandørens varenummer

2521787

Typebeskrivelse

2521787

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...6 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

G-skinne

Farge:

Hvit

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Keramikk

Driftstemperaturområde:

-60...250 °C

Bredde:

8 mm

Dybde:

40 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Keramisk klemme for ROSE-kapsling,serie E30, 4mm2.