Rose-Elektrotechnik GMBH - Festebraketter M4 Sett à 4stk til Polyglas - 251000244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 28 mm
Høyde - 65 mm
Dybde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909664
Elnummer
2522017
Leverandørens varenummer
251000244
Typebeskrivelse
2522017
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
28 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
16 mm
Utvendig monterte festebraketter for Polyglas / Ploycas kapslinger
Leveres i sett à 4stk.
Leveres i sett à 4stk.


