Rose-Elektrotechnik GMBH - Innvendig frontplate 234x173mm til Polyester / ABS skap - 251000261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 243 mm
Høyde - 173 mm
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909220
Elnummer
2522053
Leverandørens varenummer
251000261
Typebeskrivelse
2522053
Bredde:
243 mm
Høyde:
173 mm
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
1
Materiale:
Stål
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate av aluminium for Polyester / ABS skap
Passer til skap (Rose artikkelnr.) 21.2025XX / BxH:200x250mm
Passer til skap (Rose artikkelnr.) 21.2025XX / BxH:200x250mm