Rose-Elektrotechnik GMBH - Innvendig hengsel til Aluminium Standard Sett à 2stk - 251000234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - Ja
Utenpåliggende gangjern - nei
Åpningsvinkel - 90 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909541
Elnummer
2521989
Leverandørens varenummer
251000234
Typebeskrivelse
2521989
Innfelte gangjern:
Ja
Utenpåliggende gangjern:
nei
Åpningsvinkel:
90 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Innvendig hengsel til Aluminium Standard kapslinger
Leveres i sett à 2stk
Åpningsvinkel: 90°
Leveres i sett à 2stk
Åpningsvinkel: 90°