Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 110x120mm til Polykarbonat / ABS BxL:120x122mm - 251000205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 110 mm
Bredde - 120 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909008
Elnummer
2521935
Leverandørens varenummer
251000205
Typebeskrivelse
2521935
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
110 mm
Bredde:
120 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Pertinax / 2mm tykkelse
Materiale: Pertinax / 2mm tykkelse


