Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 111x151mm til Polykarbonat / ABS BxL:120x160mm - 251000206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 111 mm
Bredde - 151 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909015
Elnummer
2521936
Leverandørens varenummer
251000206
Typebeskrivelse
2521936
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
111 mm
Bredde:
151 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Pertinax / 2mm tykkelse
Materiale: Pertinax / 2mm tykkelse


