Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 221x284mm til Polyester / ABS skap BxL:250x300mm - 251000260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 221 mm
Bredde - 284 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908865
Elnummer
2522051
Leverandørens varenummer
251000260
Typebeskrivelse
2522051
Høyde:
221 mm
Bredde:
284 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Stål
Materiale: Stål