Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01/02121209/8 - 251000186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 107 mm
Bredde - 109 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908179
Elnummer
2521904
Leverandørens varenummer
251000186
Typebeskrivelse
2521904
Høyde:
107 mm
Bredde:
109 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse