Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01/02161609 - 251000188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 143 mm
Bredde - 145 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908209
Elnummer
2521907
Leverandørens varenummer
251000188
Typebeskrivelse
2521907
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
143 mm
Bredde:
145 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse


