Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01/02163609 - 251000190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 143 mm
Bredde - 345 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157940148
Elnummer
2521909
Leverandørens varenummer
251000190
Typebeskrivelse
2521909
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
143 mm
Bredde:
345 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse


