Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01080806 - 251000183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 69 mm
Bredde - 64 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908131
Elnummer
2521901
Leverandørens varenummer
251000183
Typebeskrivelse
2521901
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
69 mm
Bredde:
64 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse


