Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01081306 - 251000184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 69 mm
Bredde - 114 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908148
Elnummer
2521902
Leverandørens varenummer
251000184
Typebeskrivelse
2521902
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
69 mm
Bredde:
114 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse


