Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01232011/18 - 251000191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 213 mm
Bredde - 184 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908247
Elnummer
2521912
Leverandørens varenummer
251000191
Typebeskrivelse
2521912
Høyde:
213 mm
Bredde:
184 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse


