Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 02081106/08 - 251000197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 64 mm
Bredde - 99 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908735
Elnummer
2521921
Leverandørens varenummer
251000197
Typebeskrivelse
2521921
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
64 mm
Bredde:
99 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Laminert papir / 2mm tykkelse
Materiale: Laminert papir / 2mm tykkelse


