Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 02414012 - 251000201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 382 mm
Bredde - 387 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908803
Elnummer
2521928
Leverandørens varenummer
251000201
Typebeskrivelse
2521928
Høyde:
382 mm
Bredde:
387 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 2mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 2mm tykkelse