Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for POLYGLAS 200X200 - 251000235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 135 mm
Bredde - 182 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908810
Elnummer
2521994
Leverandørens varenummer
251000235
Typebeskrivelse
2521994
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
135 mm
Bredde:
182 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Stål
Materiale: Stål


