Rose-Elektrotechnik GMBH - Polykarbonat kapsling 80x120x55mm - 251000158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4049505036684
Elnummer
2521805
Leverandørens varenummer
251000158
Typebeskrivelse
2521805
Monteringsmetode:
Andre
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
80 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
55 mm
RAL-nummer:
7035
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
49,5 mm
Farge:
Grå
Antall moduler:
1
Antall rader:
1
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
0
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK07
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei
Polykarbonatkapsling med standard eller gjennomsiktig lokk
ABS-kapsling med standard lokk
Leveres uten innhold. Montasjeplate, utvendige festeører og hengsler tilgjengelig som tilbehør.
Materiale: Polykarbonat, ABS
Farge: RAL 7035, lys grå, spesialfarge på forespørsel
Inntrengningsbeskyttelse: IP66 iht. til EN 60529 (03.08 23 09: IP 65)
Overflatemotstand: PC: >1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093
Forstyrrende styrke:
PC: >30 KV/mm, IEC 60243-1
ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1
Slagfasthet: PC: IK07 iht. til IEC 62262
Isolasjon: fullisolert iht. til VDE 0100
Brennbarhet: PC: V2 / UL 94 - ABS: HB / UL 94
Toksisitet: halogenfri
Temperaturspenn:
PC: -40°C til +100°C; CR-(kloropren) tetning
ABS: -40°C til +60°C; CR-(kloropren) tetning


