Rose-Elektrotechnik GMBH - Skap Polyester 200x250x150mm - 251000249
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 150 mm
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157915429
Elnummer
2522035
Leverandørens varenummer
251000249
Typebeskrivelse
2522035
Bredde:
250 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
150 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet:
Polyester (PET)
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7032
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Egnet for metrisk montering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.
Materiale:
glassfiberforsterket duroplastisk polyester / ABS
Farge: Polyester: RAL 7032, steingrå /ABS: RAL 7035, lys grå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 65 iht. til EN 60529
Slagfasthet: IK07 iht. til EN 60068-2-75
Brennbarhet: Polyester: V0 / selvslukkende, UL 94 / ABS: HB, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: Polyester: 26 KV/mm, IEC 60243-1 / ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: Polyester: 4 x 1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 135°
Temperaturspenn: Polyester: -55°C til +90°C, med vindu: -55°C til +80°C, ABS: -40°C til +70°C


