Rose-Elektrotechnik GMBH - Skap Polyglas 300x400x200mm - 251000238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 200 mm
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157915474
Elnummer
2522001
Leverandørens varenummer
251000238
Typebeskrivelse
2522001
Bredde:
400 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
200 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7038
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Polycase-versjon med integrert håndtak
Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.
Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7038, agatgrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 til EN 60529
Slagfasthet: skap uten vindu: IK08, skap med vindu: IK07
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 135°
Temperaturspenn: -40°C til +100°C, vindusversjon: -40°C til +80°C


