Rose-Elektrotechnik GMBH - Trekantlås 8mm til Polyglass - 251000242

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Trekantlås 8mm til Polyglass

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Andre

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - nei

  • Lukke-variant - Trekant

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157915511

Elnummer

2522014

Leverandørens varenummer

251000242

Typebeskrivelse

2522014

Type håndtak:

Andre

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

nei

Lukke-variant:

Trekant

Standardversjon eller med vindu
Polycase-versjon med integrert håndtak

Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.

Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7038, agatgrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 til EN 60529
Slagfasthet: skap uten vindu: IK08, skap med vindu: IK07
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 135°
Temperaturspenn: -40°C til +100°C, vindusversjon: -40°C til +80°C