Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Rose-Elektrotechnik GMBH - Trekantskrue 8mm til Mini-Polyglass - 251000223

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Trekantskrue 8mm til Mini-Polyglass

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Dybde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157915603

Elnummer

2521970

Leverandørens varenummer

251000223

Typebeskrivelse

2521970

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Plast

Bredde:

20 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

50 mm

Standardversjon eller med vindu
Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.

Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7038, agatgrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 til EN 60529
Slagfasthet: skap uten vindu: IK08, skap med vindu: IK07
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 120°
Temperaturspenn: -40°C til +100°C, vindusversjon: -40°C til +80°C