Roxtech - M63/4 Roxtec nippel 4x0+3,5-1 - RG00063040046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Uten
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 0
For kabeldiameter - 3,5...16,5 mm
Materiale - Gummi
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016903951
Elnummer
1201612
Leverandørens varenummer
RG00063040046
Typebeskrivelse
Pakknipler
Gjengetype:
Uten
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
0
For kabeldiameter:
3,5...16,5 mm
Materiale:
Gummi
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
Andre
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
10 mm
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Sekskant hjørnemål:
64 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Blå
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
Ja
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Løkring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Leveres komplett med pakkmoduler
Materiale - messing


