Roxtech - RM 15 pakkmoduler m/kjerne 0+3-11mm - RM00100151000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Maks antall kabler - 1
Kabeldiameter - 3...11 mm
Antall lag - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016904019
Elnummer
1202126
Leverandørens varenummer
RM00100151000
Typebeskrivelse
Standard pakkmodul
Materiale:
Andre
Maks antall kabler:
1
Kabeldiameter:
3...11 mm
Antall lag:
6
RM justerbar modul med Multidiameter
Leveres med kjerne i midten og kan derfor også brukes som reserve- eller blindmodul
Passer i rektangulære og runde rammer
Materiale - halogenfri EPDM-gummi
Leveres med kjerne i midten og kan derfor også brukes som reserve- eller blindmodul
Passer i rektangulære og runde rammer
Materiale - halogenfri EPDM-gummi