Roxtech - RM 30 pakkmoduler m/kjerne 0+10-25mm - RM00100301000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Maks antall kabler - 1
Kabeldiameter - 10...25 mm
Antall lag - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016904033
Elnummer
1202121
Leverandørens varenummer
RM00100301000
Typebeskrivelse
Standard pakkmodul
Materiale:
Andre
Maks antall kabler:
1
Kabeldiameter:
10...25 mm
Antall lag:
12
RM justerbar modul med Multidiameter
Leveres med kjerne i midten og kan derfor også brukes som reserve- eller blindmodul
Passer i rektangulære og runde rammer
Materiale - halogenfri EPDM-gummi
Leveres med kjerne i midten og kan derfor også brukes som reserve- eller blindmodul
Passer i rektangulære og runde rammer
Materiale - halogenfri EPDM-gummi