Roxtech - RM 40 pakkmoduler m/kjerne 0+21,5-34,5mm - RM00100401000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Maks antall kabler - 1
Kabeldiameter - 21,5...34,5 mm
Antall lag - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016904040
Elnummer
1202122
Leverandørens varenummer
RM00100401000
Typebeskrivelse
Standard pakkmodul
Materiale:
Andre
Maks antall kabler:
1
Kabeldiameter:
21,5...34,5 mm
Antall lag:
8
RM justerbar modul med Multidiameter
Leveres med kjerne i midten og kan derfor også brukes som reserve- eller blindmodul
Passer i rektangulære og runde rammer
Materiale - halogenfri EPDM-gummi
Leveres med kjerne i midten og kan derfor også brukes som reserve- eller blindmodul
Passer i rektangulære og runde rammer
Materiale - halogenfri EPDM-gummi