Roxtech - S 2x1 primet ramme Pakkeareal 120x60 (mm) - S002000000112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Antall rammedeler - 1
Antall passasjer per rammedel - 1
Totalt antall passasjer - 1
Med avtakbare ender - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016905047
Elnummer
1202021
Leverandørens varenummer
S002000000112
Typebeskrivelse
Ramme uten flens for innsveising
Materiale:
Stål
Antall rammedeler:
1
Antall passasjer per rammedel:
1
Totalt antall passasjer:
1
Med avtakbare ender:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Brannklasse:
A60
Tykkelse:
60 mm
Høyde:
121 mm
Bredde:
141 mm
Rektangulær ramme uten flens for innsveising
Pakkes med standard pakningsutstyr
Materiale - carbon stål S355J2G4


