Roxtech - Stagplate 120 AISI 316 - ASP0001200021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Maks antall kabler - 0
Kabeldiameter - 0...0 mm
Antall lag - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016910027
Elnummer
1202109
Leverandørens varenummer
ASP0001200021
Typebeskrivelse
1202109
Materiale:
Andre
Maks antall kabler:
0
Kabeldiameter:
0...0 mm
Antall lag:
0
Stagplate for rektangulær ramme med bredde 120mm
Materiale - syrefast stål AISI 316
Materiale - syrefast stål AISI 316