Roxtech - Wedge 120 AISI 316 rustfri kompresjonsenhet - ARW0001201021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Maks antall kabler - 0
Kabeldiameter - 0...0 mm
Antall lag - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016900073
Elnummer
1202105
Leverandørens varenummer
ARW0001201021
Typebeskrivelse
Kompresjonsenhet
Materiale:
Andre
Maks antall kabler:
0
Kabeldiameter:
0...0 mm
Antall lag:
0
Kompresjonsenhet for pakking av rektangulær ramme med bredde 120mm
Materiale - syrefast stål AISI 316
Materiale - syrefast stål AISI 316


