Runporec - Capstan vinsj for trekking av kabel CW800E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Driftstype - Elektrisk
Merkeeffekt - 0,75 kW
Trekkeffekt - 800 kg
Wire- / kjettinghastighet - 4 m/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045475630
Elnummer
8817020
Leverandørens varenummer
8817020
Typebeskrivelse
CW800E
Materiale
Andre
Driftstype
Elektrisk
Merkeeffekt
0,75 kW
Trekkeffekt
800 kg
Wire- / kjettinghastighet
4 m/min
Modell spillhode
Horisontal
Nominell spenning
230 V
Antall faser
2
Frekvens
50 Hz
Vinsj for trekking av kabler. Kapasitet på 800 eller 400kg. Vinsjen er svært hendig og kan festes direkte til underlaget eller via medfølgende stropp (3m), til tillhengerfeste på kjøretøy eller via tralle. Vinsjens mål er Bredde 37cm, lengde: 50cm og høyde: 33cm. Vekt: 32kg. Motor: 230v/50hz. =,75KWh / 5,1A. 140 RPM.