Runporec - Kabelvugge, avrulling og trekking, AS 900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleskinne
Monteringsmetode - Gulvmontering
Maks kabeltrommeldiameter - 2000 mm
Maks kabeltrommelbredde - 2000 mm
Nyttelastkapasitet - 400 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045475609
Elnummer
8817021
Leverandørens varenummer
8817021
Typebeskrivelse
AS 900
Modell / utførelse
Rulleskinne
Monteringsmetode
Gulvmontering
Maks kabeltrommeldiameter
2000 mm
Maks kabeltrommelbredde
2000 mm
Nyttelastkapasitet
400 kg
Materiale
Rustfritt stål
Demonterbar
Ja
Med bærehåndtak
Ja
Justerbar bredde
Ja
Vekt
22,74 kg
To roller skinner for kabeltrommel. Enekelt å rulle trommel av å på. Låsbar rullesylinder. 22kg (ett sett) Ideel for trommler Ø 480mm - 2000mm Anbefalt belasting 400kg. Utført i Rustfritt stål og aliminium, vedlikeholdsfri og med høy kvalitet på kulelager.