Runporec - Tau 10mm, 200m på trommel.Trekketau
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045475883
Elnummer
8817017
Leverandørens varenummer
8817017
Typebeskrivelse
Tau 10mm/200m trommel
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Tau for trekking, 10mm / 200m på trommel, med spleiset loop i begge ender. Max: 1.640kg. Ideelt trekketau i kombinasjon med Capstan-vinsj CW 800E. NB: Skal ikke brukes vertikalt eller for å bære eller løfte personer.