Runporec - Trekkefjær glassfiber 20m, Ø3mm. Med RunpoGlider søketupp
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Andre
Lengde - 50 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9120045477160
Elnummer
8817526
Leverandørens varenummer
120014
Typebeskrivelse
Trekkefjær GF3 50m/3mm
Anvendelsesområde
Installasjonsrør
Materiale
Plast
Hodeform
Ring
Form
Andre
Lengde
50 m
Materialkvalitet
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge
Svart
Bredde / diameter trekketråd
3 mm
Bruddstyrke
130 kg
Gjengeforbindelse
Ja
Bæremåte
Kapsling
Diameter trommel/ring
240 mm
Trekkefjær glassfiber 20m. RunpoGlider søketupp. Ø 3mm.