Runporec - Trekkefjær glassfiber 80m, Ø 4,5mm. Rørål trekkefjær på stativ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 80 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9120045473544
Elnummer
8817055
Leverandørens varenummer
Profiset GF på stativ Ø4,5mm 80m
Typebeskrivelse
Trekkefjær GF 80m/4,5mm
Anvendelsesområde
Installasjonsrør
Materiale
Plast
Hodeform
Ring
Form
Rund
Lengde
80 m
Materialkvalitet
GFK (glassfiberforsterket plast)
Bredde / diameter trekketråd
250 mm
Materialtykkelse trekketråd
4,5 mm
Gjengeforbindelse
Ja
Vridd
Nei
Trekkefjær glassfiber 80m, Ø 4,5mm på stativ. Inklusiv endehylse, skjøtehylse sjakkel, lim og rulletupp. Anbefales for rør Ø 30-100mm